ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37966311
品番
415A-1UR65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
40
ねじ径
UNF1/2×20山
軸長(mm)
14
取付高(mm)
85
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
車輪幅(mm)
21
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
439E-UR65
旋回半径(mm)
62
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
14
偏芯E(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
CADデータダウンロード