ネジ込み式 415A・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)40 注文コード37966582 品番415A-5UR40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径など8種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)30 ねじ径W3/8×16山 軸長(mm)30×S14 取付高(mm)60 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 車輪幅(mm)16 金具仕上クロームメッキ 車輪No.439G-UR38 旋回半径(mm)51 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)30×S14 偏芯E(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする