ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
415EK・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37966731
品番
415EK-PR100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
車輪径D(Φmm)
100
取付高H(mm)
122
車輪幅(mm)
22
ストッパー
回転ストッパー付
許容荷重(daN)
50
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
430E-PR100
偏芯E(mm)
32
旋回半径(mm)
83
軸径T(mm)
22
軸長L(mm)
40
取付方式
差込ボスタイプ
軸径×軸長(mm)
22×40
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37966731
415EK-PR100
07003088
415EK-PR100
EKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車100mm
ハンマーキャスター
1個
¥
1,898
税込
¥
2,088
注文コードが変更になりました