ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
415EK・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37966747
品番
415EK-PR75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
車輪径D(Φmm)
75
取付高H(mm)
91
車輪幅(mm)
21
ストッパー
回転ストッパー付
許容荷重(daN)
40
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
430E-PR75
偏芯E(mm)
29
旋回半径(mm)
68
軸径T(mm)
18
軸長L(mm)
35
取付方式
差込ボスタイプ
軸径×軸長(mm)
18×35
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37966747
415EK-PR75
07003124
415EK-PR75
EKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車75mm
ハンマーキャスター
1個
¥
1,298
税込
¥
1,428
注文コードが変更になりました