ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
415E自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ゴム車)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
注文コード
37966817
品番
415E-RN50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥629
この商品は
車輪径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
30
取付座(mm)
70×42
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪
金具仕上
クロームメッキ
取付寸法X×Y(mm)
56×28
取付座A×B(mm)
70×42
取付寸法(mm)
56×28
ストッパー
回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード