画像準備中

419F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37967133 品番 419FS-UB100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)100 取付座(mm)108×108 取付ピッチ(mm)108×108 取付高(mm)140 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)32 取付方式平付旋回 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)108×108 車輪No.439S-UB100 旋回半径(mm)91 ストッパートータルロック付 取付高H(mm)140 偏芯E(mm)35 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)70×70(80×80) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする