曜日別特売

419F0S・旋回ストップ機能付自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ウレタン巻(B入)車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)125
車輪径D(Φmm)125
許容荷重(daN)150
取付高(mm)174
内容量1個注文コード37967167品番419FS-URB125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)150取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)120×120取付高(mm)174材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)38金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)120×120車輪No.423S-URB125旋回半径(mm)104ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)174偏芯E(mm)38車輪径D(Φmm)125取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする