419S・自在車ストッパー付(フェノール一体車輪)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37967316 品番 419S-PH125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)150 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)120×120 取付高(mm)174 材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)38 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)120×120 車輪No.428S-PH125 旋回半径(mm)104 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)38 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90) キャスタータイププレート式自在車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする