曜日別特売

419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード37967334品番419S-RBB200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。

車輪径(Φmm)200許容荷重(daN)220取付座(mm)140×140取付ピッチ(mm)100×100取付高(mm)240材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入形状自在車S型式419S自在車車輪幅(mm)42金具仕上ユニクロメッキ取付寸法X×Y(mm)100×100取付座A×B(mm)140×140車輪No.435S-RBB200旋回半径(mm)157ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)240偏芯E(mm)55車輪径D(Φmm)200取付穴径P(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする