車輪径(Φmm)200
許容荷重(daN)200
取付座(mm)140×140
取付ピッチ(mm)140×140
取付高(mm)240
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
型式419S自在車
車輪幅(mm)42
取付方式平付旋回
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)140×140
車輪No.423S-UBB200
旋回半径(mm)157
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)240
偏芯E(mm)55
車輪径D(Φmm)200
取付穴径P(Φmm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪