車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)50
軸径×軸長(mm)3/4(19.1)×53
取付高(mm)95
材質(車輪)MCナイロン一体車輪
車輪幅(mm)20
金具仕上クロームメッキ
車輪No.499E-MC75
旋回半径(mm)68
ストッパーなし
軸長L(mm)53
偏芯E(mm)29
取付パイプ内径T(mm)16〜18
RoHS指令(10物質対応)対応
適合パイプ外径(Φmm)19.1
適合パイプ外径(inch)3/4
パイプ肉厚(mm)1.0〜1.5
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター