車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)50
軸径×軸長(mm)□32×52
取付高(mm)126
材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車
型式420EN自在車
車輪幅(mm)27
取付方式差込プラグ
金具仕上クロームメッキ
車輪No.425E-R100
旋回半径(mm)83
ストッパーなし
軸長L(mm)52
偏芯E(mm)32
適合スパナ21×23
適合パイプ外径(Φmm)□32
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
パイプ形状角パイプ
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
パイプ受金具板厚(mm)1.6
車輪タイプ単輪