車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)70
軸径×軸長(mm)1(25.4)×53
取付高(mm)180
材質(車輪)MCナイロン一体車輪
車輪幅(mm)25
金具仕上クロームメッキ
車輪No.499E-MC150
旋回半径(mm)118
ストッパーなし
軸長L(mm)53
偏芯E(mm)42
取付パイプ内径T(mm)21〜23
RoHS指令(10物質対応)対応
適合パイプ外径(Φmm)25.4
適合パイプ外径(inch)1
パイプ肉厚(mm)1.2〜2.0
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター