ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
420EKR・固定車(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37970353
品番
420EKR-N125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
70
取付高(mm)
148
車輪幅(mm)
25
取付方式
差込ボスタイプ
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
429E-N125
車輪
ナイロン一体車輪
ストッパー
なし
軸長L(mm)
40
軸径T(mm)
22
キャスタータイプ
固定式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37970353
420EKR-N125
06996027
420EKR-N125
EKシリーズ固定ナイロン車125mm
ハンマーキャスター
1個
¥
1,898
税込
¥
2,088
注文コードが変更になりました