ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
420EKR・固定車(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37970362
品番
420EKR-N65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
40
取付高(mm)
81
車輪幅(mm)
21
取付方式
差込ボスタイプ
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
429E-N65
車輪
ナイロン一体車輪
ストッパー
なし
軸長L(mm)
35
軸径T(mm)
18
キャスタータイプ
固定式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37970362
420EKR-N65
06996036
420EKR-N65
EKシリーズ固定ナイロン車65mm
ハンマーキャスター
1個
¥
699
税込
¥
769
注文コードが変更になりました