画像準備中

420EKR・固定車(ナイロン一体車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37970371 品番420EKR-N75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)50 取付高(mm)91 車輪幅(mm)21 取付方式差込ボスタイプ 金具仕上クロームメッキ 車輪No.429E-N75 車輪ナイロン一体車輪 ストッパーなし 軸長L(mm)35 軸径T(mm)18 キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37970371 420EKR-N75 06996045 420EKR-N75 EKシリーズ固定ナイロン車75mm ハンマーキャスター EKシリーズ固定ナイロン車75mm ハンマーキャスター 1個 769 税込846 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする