ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
差込み式 420K・自在車(イモノ一体車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37970895
品番
420K-C50
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
40
軸径×軸長(mm)
11×38.5
取付高(mm)
64
材質(車輪)
イモノ一体車輪
車輪幅(mm)
21
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
426G-C50
旋回半径(mm)
47
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター