420K-LB75 差込み式 420K・自在車(PPホイールエラストマー巻(B巻)車輪) ハンマーキャスター クロームメッキ仕上 37970931

差込み式 420K・自在車(PPホイールエラストマー巻(B巻)車輪)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37970931 品番420K-LB75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)40 軸径×軸長(mm)11×38.5 取付高(mm)91 材質(車輪)PPホイールエラストマー巻車輪 ローラーベアリング入 車輪幅(mm)21 金具仕上クロームメッキ 車輪No.429E-LB75 旋回半径(mm)68 ストッパーなし 軸長L(mm)38.5 偏芯E(mm)29 軸径T(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37970922
2024-01-23
用途:
キャスターの車輪が壊れた為
サービス業

滑りが良く快適です。
100πの物があればなお良かったと思います。

対象商品:
37970931
2023-02-18
用途:
エンジンオイル廃油バケットの車輪交換
小松自動車興業株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

元々このような車輪が付いていたので、サイズを確認しモノタロウさんを捜したところ
大変良い商品があり、助かりました。

対象商品:
37970904
2022-05-25
用途:
自動車関連の整備機械

整備機械そのものが結構重量の為、車輪の負荷を心配していましたがスムーズに動いており安心しました。機械メーカーに問い合わせても古いので用意できない等と言っていたので寸法確認して取ってみました。価格も安くて助かりました。

対象商品:
37970931
2018-08-25
用途:
ダストカートの補修用
有限会社太田屋 様

仕事先のダストカートのキャスターが破損。ネットでいろいろ調べたが、こちらの品がジャストフィットだとわかり、本来取り付けられていた品とは違うものの、キャスターは基本的に規格品のようで、取り付けシャフト部分のサイズと車輪の直径を確認して「汎用品」として購入。交換取り付けもすんなりと行え、修理完了。品物は至って問題なし。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする