ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
420MKR・固定車(ナイロンホイールゴム巻(B入)車輪)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37971105
品番
420MKR-RB125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
80
取付高(mm)
150
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
434MB-RB125
ストッパー
なし
軸長L(mm)
50
軸径T(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
固定式差し込み式キャスター
CADデータダウンロード