曜日別特売
2100028420 六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所 37971159

2100028420 六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所 37971159
2100028420 六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所 37971159

六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
刃径(Φmm)42
42
10
10.5
11
12
12.5
12.7
13
14
14.5
15
16
16.5
17
17.5
18
19
20
22
23
24
26
28
30
32
35
38
40
18.5
刃先径D(Φmm)42
42
10
10.5
11
12
12.5
12.7
13
14
14.5
15
16
16.5
17
17.5
18
19
20
22
23
24
26
28
30
32
35
38
40
18.5
有効長(mm)160
全長(mm)280
内容量1本注文コード37971159品番2100028420
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。

全長(mm)280有効長(mm)160シャンク形状六角軸13H刃径(Φmm)42刃先径D(Φmm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-28
用途: 橋梁補修 アンカー孔削孔
製造業

40孔程削孔したところで先端の刃先がすり減って無くなっていました。
(他のメーカーのものでは200孔以上削孔しても問題なく作業できるのに・・・。)
刃先の耐久性の向上を製作元に要望します。

対象商品 : 37971274
2025-09-26
用途: 建設業(橋梁補修他)
assist製造業

Φ16㎜を使用しましたが、40孔程削孔したら先端の刃先が磨り減って跡形もなく丸くなっていました。
耐久性の向上を求めます。(他のメーカー性の物は200孔以上削孔しても刃先は残っていました。)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする