ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
差込み式 420SK・自在車(ナイロン一体(B入)車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37971507
品番
420SK-NRB75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
80
軸径×軸長(mm)
22×52
取付高(mm)
93
材質(車輪)
ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
429S-NRB75
旋回半径(mm)
67
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
CADデータダウンロード