ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
差込み式 420SKR・固定車(イモノ一体車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37971552
品番
420SKR-C75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
80
軸径×軸長(mm)
22×52
取付高(mm)
93
材質(車輪)
イモノ一体車輪
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
426G-C75
ストッパー
なし
軸長L(mm)
52
軸径T(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
固定式差し込み式キャスター
CADデータダウンロード