※5-M11-2-LES ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16DAJ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)30 コントローラ種類(-) コントローラなし 注文コード37971912 品番LES16DAJ-30
参考基準価格(税別)¥59,240 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はストローク・コントローラ種類など24種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(mm)16 ストローク(mm)30 モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) コントローラ種類(-) コントローラなし コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラ/ドライバなし 取付支持形式(Dタイプのみ):(-) サイドホルダなし リード(mm)(J) 10 モータ配置(D) ストレート形 (Dタイプ ) アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし アクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする