※5-M11-2-LES ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの スライダータイプ
LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16DAJ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
100
コントローラ種類
(-) コントローラなし
注文コード
37971955
品番
LES16DAJ-100
参考基準価格(税別)
¥69,410
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・コントローラ種類
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
16
ストローク(mm)
100
モータ種類
(A) サーボモータ (DC24V)
コントローラ種類
(-) コントローラなし
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラ/ドライバなし
取付支持形式
(Dタイプのみ):(-) サイドホルダなし
リード(mm)
(J) 10
モータ配置
(D) ストレート形 (Dタイプ )
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
アクチュエータケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし
CADデータダウンロード