※5-M11-2-LES ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16DJ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)30 コントローラ種類(-) コントローラなし 注文コード37972515 品番LES16DJ-30H
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はストローク・コントローラ種類など110種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(mm)16 ストローク(mm)30 モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) コントローラ種類(-) コントローラなし コントローラ/ドライバ種類(-) コントローラ/ドライバなし 取付支持形式(Dタイプのみ):(H) サイドホルダ (4ヶ付) リード(mm)(J) 10 モータ配置(D) ストレート形 (Dタイプ ) アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし アクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする