ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 車輪のみ
ステンレス専用車輪(ナイロンホイールゴム巻(B入)車輪)434S0M-RB
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37972566
品番
434SM-RB125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
32
ボス幅H(mm)
37
穴径d(Φmm)
8.2
RoHS指令(10物質対応)
対応