ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
45015A・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37972636
品番
45015A-20N50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
40
ねじ径
W3/8×16山
軸長(mm)
20
取付高(mm)
68
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
車輪幅(mm)
21
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
429 15G-N50
旋回半径(mm)
60
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
19
適合スパナ
12×14
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪