ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
450K・自在車ストッパー付(ナイロン一体車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37972794
品番
450K-N50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
40
取付高(mm)
63
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
車輪幅(mm)
21
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
429G-N50
旋回半径(mm)
47
ストッパー
なし
取付高H(mm)
63
軸長L(mm)
38.5
偏芯E(mm)
19
軸径T(mm)
11
車輪径D(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター