ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
451A・自在車(ゴム車)
(1件のレビュー)
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37972837
品番
451A-10R50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
30
ねじ径
UNF1/2×20山
軸長(mm)
14
取付高(mm)
68
材質(車輪)
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
20
金具仕上
黒亜鉛メッキ
車輪No.
425E-R50
旋回半径(mm)
53
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
21
適合スパナ
19×21
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪