451K・自在車(ゴム一体車輪)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37972891 品番451K-R50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)30 取付高(mm)63 材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)20 金具仕上黒亜鉛メッキ 車輪No.425E-R50 旋回半径(mm)53 ストッパーなし 取付高H(mm)63 軸長L(mm)38.5 偏芯E(mm)21 軸径T(mm)11 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする