画像準備中

車輪(UMCナイロン一体車輪)499G-MC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37972986 品番499G-MC65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
車輪MCナイロン一体車輪 車輪径D(Φmm)65 車輪幅W(mm)25 ボス幅H(mm)30 穴径d(Φmm)8.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37972986 499G-MC65 07007017 499G-MC65 65mmMCナイロン車輪 ハンマーキャスター 65mmMCナイロン車輪 ハンマーキャスター 1個 1,898 税込2,088 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする