車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)180
取付座(mm)112×112
取付ピッチ(mm)112×112
取付高(mm)168
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)38
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)112×112
車輪No.425S-R125
旋回半径(mm)107
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)168
偏芯E(mm)38
車輪径D(Φmm)125
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)
キャスタータイププレート式自在車キャスター