513M・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム巻(B入)車輪)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37973232 品番 513M-RB125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

従来と異なる旋回部の取り付け方式を採用し、軽量化を図ったキャスターです。
軽量化と共にその強度も向上させており、許容荷重は420Sと520Sの中間に位置します。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)180 取付座(mm)112×112 取付ピッチ(mm)112×112 取付高(mm)168 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入) 形状自在車S 車輪幅(mm)38 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)112×112 車輪No.435S-RB125 旋回半径(mm)107 ストッパー回転ストッパー付 取付高H(mm)168 偏芯E(mm)38 車輪径D(Φmm)125 取付穴径P(Φmm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
注意
※自在車520M・固定車420SR、420SRPと併用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする