車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)200取付座(mm)112×112取付ピッチ(mm)112×112取付高(mm)168材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)40金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)112×112車輪No.425S-WR125旋回半径(mm)107ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)168偏芯E(mm)38車輪径D(Φmm)125取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター