車輪径(Φmm)150
許容荷重(daN)210
取付座(mm)112×112
取付ピッチ(mm)112×112
取付高(mm)190
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)40
取付方式平付旋回
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)112×112
車輪No.435S-WRB150
旋回半径(mm)115
ストッパー回転ストッパー付
偏芯E(mm)39
取付穴径P(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪