ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
515SA・足場専用大型キャスター(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37973327
品番
515SA-URB150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
230
ねじ径
Φ35×4山/1”
軸長(mm)
300
取付高(mm)
196
材質(車輪)
鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
46
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
523S-URB150
旋回半径(mm)
126
ストッパー
トータルロック付
偏芯E(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター