画像準備中

540HR・固定車(UMCナイロン一体車輪・ラジアルボールベアリング入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37973555 品番540HR-MCB65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター 車輪MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪径D(Φmm)65 取付高H(mm)90 車輪幅(mm)41 取付穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 許容荷重(daN)400 金具仕上黒亜鉛メッキ 型式540HR固定車 車輪No.542H-MCB65 取付座A×B(mm)100×105 取付寸法X×Y(mm)78×78 取付方式平付固定 取付座(mm)100×105 取付ピッチ(mm)78×78 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37973555 540HR-MCB65 07006213 540HR-MCB65 540シリーズ 固定 65mm MCナイロンB車 ハンマーキャスター 540シリーズ 固定 65mm MCナイロンB車 ハンマーキャスター 1個 4,698 税込5,168 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする