ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 車輪のみ
車輪(フェノール一体車輪・B入)562S-PB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37973792
品番
562S-PB75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
45
ボス幅H(mm)
49
穴径d(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応