ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
700K・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)グレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37974264
品番
700K-FA1100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
20
取付高(mm)
120
材質(本体)
ナイロン
車輪幅(mm)
44
旋回半径(mm)
91
車輪
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
38.5
偏芯E(mm)
38
軸径T(mm)
11
色調
グレー
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37974264
700K-FA1100
07002738
700K-FA1100
700シリーズ自在SP付ウレタン車100mmサシコミ
ハンマーキャスター
1個
¥
2,698
税込
¥
2,968
注文コードが変更になりました