ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
700P・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37974282
品番
700P-FA1100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
20
取付座(mm)
51×31
取付ピッチ(mm)
40×20
取付高(mm)
125
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入
材質(本体)
ナイロン
車輪幅(mm)
44
取付寸法X×Y(mm)
40×20
取付座A×B(mm)
51×31
旋回半径(mm)
91
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
38
色調
グレー
取付穴径P(Φmm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター