ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
706A・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ライトブラウン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37974377
品番
7061A-FA2100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
取付高(mm)
120
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入
車輪径D(Φmm)
100
材質(本体)
ナイロン
車輪幅(mm)
69
旋回半径(mm)
90
ストッパー
トータルロック付
取付高H(mm)
120
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
30
色調
ライトブラウン
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター