ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
706A・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ライトブラウン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37974413
品番
706A-FA2125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
車輪径D(Φmm)
125
車輪
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入
ストッパー
トータルロック付
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター