画像準備中

915EK・自在車トータルロック付(鉄板ホイールゴム巻車輪)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37974632 品番915EK-PR125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 車輪径D(Φmm)125 取付高H(mm)163 車輪幅(mm)22 ストッパートータルロック付 許容荷重(daN)60 金具仕上クロームメッキ 車輪No.430S-PR125カバー付 偏芯E(mm)42 旋回半径(mm)125 軸径T(mm)22 軸長L(mm)40 寸法V(mm)125 軸径×軸長(mm)22×40
注意
※トータルロックは旋回と車輪を同時にロックできるストッパー機構です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37974632 915EK-PR125 06996937 915EK-PR125 920EKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mm ハンマーキャスター 920EKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mm ハンマーキャスター 1個 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする