ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
920EA・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37974754
品番
920EK-PR125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
車輪径D(Φmm)
125
取付高H(mm)
163
車輪幅(mm)
22
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
60
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
430S-PR125カバー付
偏芯E(mm)
42
旋回半径(mm)
106
軸径T(mm)
22
軸長L(mm)
40
軸径×軸長(mm)
22×40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
37974754
920EK-PR125
07002783
920EK-PR125
920EKシリーズ自在プレスタイヤ車125mm
ハンマーキャスター
1個
¥
2,798
税込
¥
3,078
注文コードが変更になりました