920MK・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37974772 品番 920MK-KUB100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)100 軸径×軸長(mm)22×50 取付高(mm)134 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)32 金具仕上クロームメッキ 車輪No.434M-KUB100 寸法a(mm)18 旋回半径(mm)83 取付用ねじ穴M6×1 ストッパーなし 軸長L(mm)50 偏芯E(mm)32 軸径T(mm)22 ワッシャー厚さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする