ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
921EK・自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37974833
品番
921EK-PR75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
車輪径D(Φmm)
75
取付高H(mm)
110
車輪幅(mm)
22
ストッパー
なし
許容荷重(daN)
40
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
430S-PR75カバー付
偏芯E(mm)
32
旋回半径(mm)
71
軸径T(mm)
22
軸長L(mm)
40
軸径×軸長(mm)
22×40