13本組ドリル刃セット

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(13本) 注文コード37974894 品番TSD-13M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

シンニング加工(3.0mm以上)によりガッチリくい込み切れ味抜群!

材質HSS鋼 全長(mm)1.5=40、2.0=50、2.5=55、3.0=60、3.2=65、3.5=70、4.0=75、4.5=80、4.8=87、5.0=88、5.5=95、6.0=95、6.5=100 用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂用 適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤 セット内容Φ1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5mm 軸の形状丸軸 仕上ポリッシング仕上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37974894
2025-06-29
用途:
多種の穴あけ
ヨシトミ農園 様 (農・林・水産業)

大小あわせて、種類が多いので助かります。
用途に合わせて使用可です。

対象商品:
37974894
2022-02-08
用途:
予備として
飲食業

ちょっと無理したので、2mm、と3.2mmが折れてしまった。
単品で買うより、セットの方が安価なので、再購入しました。
切れ味は、普通です。ちょっとした穴あけならこれで十分。
コンパクトにまとまっているのも良い。

対象商品:
37974894
2022-04-01
用途:
穴あけ加工
建設業・工事業

うす鉄の穴あけ加工に使用して 先端の摩耗性あるのでリピート購入

対象商品:
37974894
2020-08-16
用途:
金属、木工の穴あけ作業
建設業・工事業

2〜3mmのキリは何度も折損するので試しにこれを買ってみました、6角ドリルなので6mm用のチャックと同時購入で耐用性の試し中ですが、これで十分な気がします。ドリルキリケースとセットなので、満足しています。

対象商品:
37974894
2020-05-30
用途:
メンテナンス時
飲食業

細いものはどんな刃でも折れやすいものなので安く手に入るもので十分だと思います。その中でも安くていい製品だと思います。

対象商品:
37974894
2020-04-16
用途:
DIY

2回目の購入。
価格の割に品質が良いと思う。
コンパクトなケースも良い。
で、この価格なので文句ないです。
ひとつだけ要望があるとすれば、6.5mm以上のサイズもあればなお良い。

対象商品:
37974894
2020-07-12
用途:
ドリルの補充
飲食業

細いものは折れやすいので、補充用として購入しました。
単体で購入するより安い。
ホビーで使用するには切れ味も十分。

対象商品:
37974894
2019-10-17
用途:
穴あけ作業

価格の割に十分使えるドリル刃でした 良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする