関西工具製作所
関西工具製作所の 切断
関西工具製作所の ダイヤモンドカッター
湿式ダイヤモンド・ブレード AWタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37975334
品番
D0BAW12000
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
9mm高さの特殊ダイヤモンド・チップを採用したプレミアム・グレードの湿式道路カッター用ブレードで、アスファルト・コンクリート兼用タイプです。 道路工事で広く使われているプレミアム品です。
外径(mm)
305
種別
湿式道路カッター用
タイプ
ハイグレードタイプ
穴径(Φmm)
27
ホール(Φmm)
27
外径(Φインチ)
12