LES16RJ-50-R8 LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RJ) SMC 37980556

※5-M11-2-LES ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES16RJ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
注文コード
37980556
品番
LES16RJ-50-R8
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥86,878
販売価格(税別)
¥78,980
ストローク(mm)
50
コントローラ種類
(-) コントローラなし
コントローラ/ドライバ種類
(-) コントローラ/ドライバなし
リード(mm)
(J) 10
サイズ(mm)
16
モータ配置
(R) 基本形 (Rタイプ)
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(8) 8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする