曜日別特売
LES25LAK-50B-R56P5 LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25LAK) SMC 37988956

※5-M11-2-LES ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LES - 電動スライドテーブル/薄形タイプ(LES25LAK)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50コントローラ種類(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)注文コード37988956品番LES25LAK-50B-R56P5
参考基準価格(税別)¥147,900販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
サイズ(mm)25ストローク(mm)50モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)コントローラ/ドライバ種類(6P) LECP6/LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)コントローラ種類(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)リード(mm)(K) 8モータ配置(L) 対称形 (Lタイプ)アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5I/Oケーブル長さ(m)(5) 5コントローラ取付方法(-) ねじ取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする